大型積層式LED 赤黄緑青

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC110 外径(Φmm)140 注文コード46271585 品番GTL-100-4-RYGB
参考基準価格(税別)¥112,160 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格電圧・外径など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質グローブ:メタクリル樹脂 質量(kg)3.3 取付直付け 規格- 保護構造IP53 段数4 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC110 外径(Φmm)140 光源LED インターフェース- 材質(カバー)上部:ABS樹脂 ブザー音なし 信号線接点容量AC12V以上0.5A以上 点滅速度:LED表示灯130min-1調節範囲 40〜180min-1 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種信号線UL1007AWG20×5本、電源線VCT-F(Φ7)0.75mm2×3芯 材質(ボディ)ABS樹脂 音圧レベル(dB)なし 使用電圧範囲(V)- 動作点灯・点滅 配列赤/黄/緑/青

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする