仕様-
材質グローブ:メタクリル樹脂
質量(kg)3.3
取付直付け
規格-
保護構造IP53
段数4
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC220
外径(Φmm)140
光源LED
インターフェース-
材質(カバー)上部:ABS樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量AC12V以上0.5A以上
点滅速度:LED表示灯130min-1調節範囲 40〜180min-1
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種信号線UL1007AWG20×5本、電源線VCT-F(Φ7)0.75mm2×3芯
材質(ボディ)ABS樹脂
音圧レベル(dB)なし
使用電圧範囲(V)-
動作点灯・点滅
配列赤/黄/緑/青