※PAYK-10A、15A、20A、10B、15B、20B
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
-
注文コード
46272843
品番
PAYKM-15A-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
この商品は
パッド径・材質
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
-
寸法L(mm)
12.5
寸法F(mm)
-
質量(g)
-
D
25.5
寸法D(mm)
25.5
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
7.5
寸法l(mm)
12.5
寸法Z(mm)
-
寸法P(mm)
7
寸法Y(mm)
-
寸法N(mm)
M5深さ6
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法c(mm)
7.5
寸法n(mm)
M5深さ6
寸法p(mm)
7