※PAYK-10A、15A、20A、10B、15B、20B

薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)- 注文コード46272886 品番PAYKM-15B-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品はパッド径・材質など145種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)15 材質(パッド)- 寸法L(mm)12.5 寸法F(mm)- 質量(g)- D25.5 寸法D(mm)25.5 寸法B(mm)- 寸法C(mm)7.5 寸法l(mm)12.5 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)7 寸法Y(mm)- 寸法N(mm)M5深さ6 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法c(mm)7.5 寸法n(mm)M5深さ6 寸法p(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする