材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)-
取付直付け
規格CE適合品
保護構造IP64
段数-
消費電力(W)-
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)100
光源パワーLED
インターフェースPNPオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音-
信号線接点容量-
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種電源線UL1015AWG18×2、信号線UL1007AWG22×4
材質(ボディ)アロイ樹脂
音圧レベル(dB)-
動作回転灯
ヒューズ容量(A)2
配列赤/黄/緑
閃光速度(min-1)130
突入電流-