コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
パッド寸法(mm)
2×4
注文コード
46274331
品番
NAPFTH-2-4A-3-SE-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,260
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
16.5
寸法D(mm)
52
パッド寸法(mm)
2×4
寸法G(mm)
17
継手
バーブ