画像準備中

標準パッドスプリング式金具付 タケノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)シリコーンゴム パッド寸法(mm)2×4 注文コード46274347 品番NAPFTH-2-4A-3-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はパッド径・材質・パッド寸法など150種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)3 寸法F(mm)23 質量(g)16.5 寸法D(mm)52 パッド寸法(mm)2×4 寸法G(mm)17 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする