コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
パッド寸法(mm)
3.5×7
注文コード
46274462
品番
NAPFTH-3.5-7A-10-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,260
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
17
寸法D(mm)
59
パッド寸法(mm)
3.5×7
寸法G(mm)
17
継手
バーブ