画像準備中

標準パッドスプリング式金具付 タケノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)シリコーンゴム パッド寸法(mm)3.5×7 注文コード46274487 品番NAPFTH-3.5-7A-15-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
この商品はパッド径・材質・パッド寸法など150種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)15 寸法F(mm)30.5 質量(g)20 寸法D(mm)71.5 パッド寸法(mm)3.5×7 寸法G(mm)24.5 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする