5リットルの水に ランドアップ500ml とかなり高濃度です。心配なので10リットルの水に薄めました。本日 50aの田んぼの畔にまきました。1リットルくらい残ってます。今までは17リットルが2杯くらいでした。あと 3−4日後に 効果が判明します。
動力用の商品を使っていますが電動用を購入予定のために購入しました
但し、圧力が1gの商品ですが
完全に私のミスではありますが、商品名がバッテリー・人力用となっていたので、マキタのバッテリー式噴霧器で使えると思い込み購入しましたが、残念ながら噴霧器の圧力が強すぎて噴出量が適正でなく使用をあきらめました。
私のような間違いが起きないように、レビューとして記載しておきます。
噴霧器付属のノズルと比べて散布液が細かくなり、液持ちも良くなる。カタログ程ではないが15分位で空になっていた10Lタンクが30分以上持つようになった。
噴射口が2口タイプでカバーがついてた
普段より泡が細かく雑草によくつく感じがした
いつもと同じ掛け具合で散布して普段10gかかる範囲が5g程度で終了
いつもより重いものが先端についている分、腕が疲れた
軽いけどより軽量化を望む(カバーって取り外して使ったらダメなんだろうか?