コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
注文コード
46281033
品番
NAPFTS-8A-6-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,710
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
質量(g)
7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
-
継手
バーブ