コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
注文コード
46282862
品番
NAPFTS-30-15-SE-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
質量(g)
72
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
15
寸法G(mm)
28
継手
プッシュイン