Type-C変換ケーブル タイプC-VGA ミラーリング対応 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46282986 品番CAC-CVGA10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA変換ケーブルです。
※VGA(D-sub15pin)からUSB Type-Cへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Cオス - VGAオス 対応機種Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状VGA、USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46282986
2024-05-06
用途:
補助モニター画面接続
太華工業株式会社 様 (製造業)

Cタイプの変換ケーブルだけで接続し補助モニター画面をセットできるので大変良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする