画像準備中

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)5 材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)3 注文コード46283282 品番NAPFTS-5A-3-NE-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890
この商品はパッド径・材質・ストロークなど163種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)5 材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)3 質量(g)7 寸法F(mm)- 寸法D(mm)41.5 寸法E(mm)3 寸法G(mm)- 継手プッシュイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする