プラグ2ピン・スイングプラグ
色ホワイト
仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約225
規格電気用品安全法:PSE適合
定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W
コンセント個数(本体)2
コネクタ形状USB Aメス×2
定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)合計最大2.4(1ポート最大2.4)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC100/DC5
差込口形状(本体)2ピン