※NAPFTS-10A

NAPFYS-60-10-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46287157 NAPFYS-60-10-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46287157 NAPFYS-60-10-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46287157 NAPFYS-60-10-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46287157

平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)60 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)10 注文コード46287157 品番NAPFYS-60-10-N
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド径・材質・ストロークなど372種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)60 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)10 質量(g)282.5 D125.5 寸法F(mm)- 寸法D(mm)125.5 寸法E(mm)20 寸法e(mm)20 寸法C(mm)5 寸法G(mm)- 寸法c(mm)5 寸法F1(mm)8.82 寸法F2(mm)11.8 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする