画像準備中

平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)6 材質(パッド)導電性シリコーンゴム ストローク(mm)3 注文コード46287333 品番NAPFYS-6A-3-SE-T
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はパッド径・材質・ストロークなど372種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)6 材質(パッド)導電性シリコーンゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)3 質量(g)7 寸法F(mm)- 寸法D(mm)41.5 寸法E(mm)3 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする