ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46287739 品番KS-MB602S-LK
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。
錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。
スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。

その他ラッチ音低減あり 材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm 質量(kg)5 サイズ【投函サイズ】レターパックライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア 錠前可変ダイヤル錠 開き方
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、<初期開錠番号>が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※受注生産品のため、受注後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする