※PFTK-60
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46288934
品番
PFTK-80-N
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
M16×1.5
質量(g)
170
D
40
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
21H
寸法e(mm)
21H
寸法B(mm)
60.5
寸法C(mm)
20.5
寸法Y(mm)
6
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
23
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
21H
寸法c(mm)
20.5
寸法g(mm)
Rc1/8
寸法j(mm)
23
寸法k(mm)
21H
寸法G
Rc1/8
寸法z(mm)
M10×1.25