※PFTK-3.5A

PFTK-8A-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46288986 PFTK-8A-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46288986

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46288986 品番PFTK-8A-N
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)8 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)2.5 寸法F(mm)M9×1.0 質量(g)11 D14 寸法D(mm)14 寸法E(mm)- 寸法B(mm)31 寸法C(mm)7 寸法Z(mm)- 寸法Y(mm)1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)12 寸法G(mm)5 寸法K(mm)12H 寸法c(mm)7 寸法g(mm)5 寸法i(mm)10 寸法j(mm)12 寸法k(mm)12H 寸法G-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする