※PFTK-60

PFTK-95-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289074 PFTK-95-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289074

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)95 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46289074 品番PFTK-95-N
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)95 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)5 寸法F(mm)M16×1.5 質量(g)220 D40 寸法D(mm)40 寸法E(mm)21H 寸法e(mm)21H 寸法B(mm)61 寸法C(mm)21 寸法Y(mm)6 寸法I(mm)- 寸法J(mm)23 寸法G(mm)- 寸法K(mm)21H 寸法c(mm)21 寸法g(mm)Rc1/8 寸法j(mm)23 寸法k(mm)21H 寸法GRc1/8 寸法z(mm)M10×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする