※PFYK-80

PFYK-120-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289302 PFYK-120-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289302 PFYK-120-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289302

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)120 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46289302 品番PFYK-120-N
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)120 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)- 寸法F(mm)M16深さ20 質量(g)640 D50 寸法D(mm)50 寸法E(mm)64.5 寸法e(mm)64.5 寸法B(mm)74 寸法C(mm)24 寸法Y(mm)6 寸法I(mm)- 寸法J(mm)38 寸法G(mm)- 寸法K(mm)30 寸法g(mm)Rc1/8 寸法j(mm)38 寸法k(mm)30 寸法GRc1/8 寸法z(mm)4-M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする