※PFYK-25

PFYK-20-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289503 PFYK-20-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289503 PFYK-20-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289503

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46289503 品番PFYK-20-N
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)20 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)3 寸法F(mm)M4深さ6 質量(g)20 D22 寸法D(mm)22 寸法E(mm)10H 寸法e(mm)10H 寸法B(mm)32 寸法C(mm)10 寸法Y(mm)2.3 寸法I(mm)16 寸法J(mm)14 寸法G(mm)5 寸法K(mm)10 寸法c(mm)10 寸法g(mm)5 寸法i(mm)16 寸法j(mm)14 寸法k(mm)10 寸法G- 寸法z(mm)M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする