※PFYK-2A

PFYK-3.5A-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289801 PFYK-3.5A-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46289801

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46289801 品番PFYK-3.5A-N
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)1.2 寸法F(mm)M3深さ5 質量(g)3 D16 寸法D(mm)16 寸法E(mm)5H 寸法e(mm)5H 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法Z(mm)- 寸法Y(mm)0.5 寸法I(mm)11 寸法J(mm)11 寸法G(mm)2.8 寸法K(mm)- 寸法g(mm)2.8 寸法i(mm)11 寸法j(mm)11 寸法G-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする