※PFYK-25
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46289932
品番
PFYK-35-N
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
M6深さ8
質量(g)
40
D
32
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
14H
寸法e(mm)
14H
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
14
寸法Z(mm)
M6×0.1
寸法Y(mm)
3
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
12
寸法c(mm)
14
寸法g(mm)
5
寸法i(mm)
18
寸法j(mm)
20
寸法k(mm)
12
寸法G
-