画像準備中

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード46290045 品番PFYK-50-S
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコーンゴム 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 質量(g)55 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)47 寸法C(mm)15 寸法Z(mm)M8×1.25 寸法Y(mm)4 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法G-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする