画像準備中

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)60 材質(パッド)ウレタンゴム 注文コード46290194 品番PFYK-60-U
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)60 材質(パッド)ウレタンゴム 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 質量(g)120 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)58.5 寸法C(mm)18.5 寸法Z(mm)- 寸法Y(mm)5 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法G-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする