※PFYK-80

PFYK-80-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46290264 PFYK-80-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46290264 PFYK-80-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46290264

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46290264 品番PFYK-80-N
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はパッド径・材質など255種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)80 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)5 寸法F(mm)M8深さ11 質量(g)160 D40 寸法D(mm)40 寸法E(mm)21H 寸法e(mm)21H 寸法B(mm)60.5 寸法C(mm)20.5 寸法Y(mm)6 寸法I(mm)- 寸法J(mm)28 寸法G(mm)- 寸法K(mm)17 寸法c(mm)20.5 寸法g(mm)Rc1/8 寸法j(mm)28 寸法k(mm)17 寸法GRc1/8 寸法z(mm)M10×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする