2740U MG パイプ車庫 (埋込み式) 南榮工業 46292325

パイプ車庫 (埋込み式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台本数【アーチ】5注文コード46292325品番2740U MG
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。その他前後幕なし質量(kg)36.6グリーン高さ(mm)2300奥行(mm)4000間口(mm)2700パイプ径(Φmm)25.4本数【アーチ】5設置方法埋込式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1につき2,600/税込2,860
離島数量1につき3,900/税込4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする