リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46295121 品番 RAT1V-50
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)SUS316 タイプ低圧大気開放型 ポート数2 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする