リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 クラッキング圧力(kPa)150 材質(本体)SUS316 材質(シール)NBR 注文コード46297675 品番RAT8N-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は管接続口径・クラッキング圧力・材質352種類から選べます 他の種類を見る

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)SUS316 タイプ低圧大気開放型 ポート数2 材質(シール)NBR 管接続口径1 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする