※アルミ形材カラー例

7AN 13331-BL-VA アウターシェード 幅1500mm YKK AP 46297898 7AN 13331-BL-VA アウターシェード 幅1500mm YKK AP 46297898 7AN 13331-BL-VA アウターシェード 幅1500mm YKK AP 46297898 7AN 13331-BL-VA アウターシェード 幅1500mm YKK AP 46297898

アウターシェード 幅1500mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)3100 カームブラック(B7) 色(生地)ブルー(BL) 注文コード46297898 品番7AN 13331-BL-VA
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は高さ・色など180種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1500(生地幅:1430) カームブラック(B7) サイズB7 高さ(mm)3100 入数1枚 色(生地)ブルー(BL)
注意
※施工要領書に従って作業を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする