画像準備中

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)60 パッド形状一般形タイプ 材質(パッド)ウレタンゴム 注文コード46300574 品番VPB60RU-G1
参考基準価格(税別)¥4,642 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はパッド径・パッド形状・材質など560種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

パッド径(Φmm)60 パッド形状一般形タイプ 材質(パッド)ウレタンゴム ねじ径Rp(G)1/8 ホルダー固定式 取出方向 用途段ボール、鉄板、ベニヤ板 パッド寸法(mm)Φ60〜Φ100 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手管用平行メネジ

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、2人が参考にしています。
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする