フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
Rジョイント エルボユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径D(mm)
10
注文コード
46309304
品番
RL-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
呼び径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
銅管用継手
形状
エルボユニオン
材質
C3771B
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
2.94
呼び径D(mm)
10
ねじサイズ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
呼び径(B)
1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材