画像準備中

Rジョイント エルボユニオン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46309313 品番 RL-10D-R
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類銅管用継手 形状エルボユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)2.94 呼び径D(mm)10 ねじサイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-45〜+125 呼び径(B)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする