フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
USニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46310503
品番
US-13PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
6.827
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
水/空気/窒素
Cv値
0.37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材