曜日別特売
VUWJC-6 V-LOK キャップユニオン フジキン 46313084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJC-6 V-LOK キャップユニオン フジキン 46313084
VUWJC-6 V-LOK キャップユニオン フジキン 46313084

V-LOK キャップユニオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46313084品番VUWJC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
形状キャップユニオンタイプチューブ端キャップ(ミリサイズ)適合チューブ外径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46313084VUWJC-675808654VUWJC-6-VVUWJC-6 ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808654ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)フジキン1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46313111
2022-01-13
用途: 実験用として使用
製造業

実験用として使用しています。
必要な分だけ購入できるのがありがたいです。
VUWJC-12.7が販売終了のようですが、
代替品販売もお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする