VUWJP-12.7 V-LOK プラグユニオン フジキン 46313391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJP-12.7 V-LOK プラグユニオン フジキン 46313391 VUWJP-12.7 V-LOK プラグユニオン フジキン 46313391

V-LOK プラグユニオン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46313391 品番VUWJP-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.7 寸法W(mm)22.2 形状プラグユニオン タイプ継手用閉止栓(インチサイズ) 適合チューブ外径(Φmm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46313391 VUWJP-12.7 75808715 VUWJP-12.7-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46313391
2021-08-06
用途:
メンテナンス、ブランク用

問題なく使用できている、すぐ手に入るので大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46313443
2020-08-05
用途:
真空容器の空気漏れ防止用
水素技術応用開発株式会社 様

製品の真空接続部分に必ず使用しており、接続部分の保護と空気漏れの遮断に大変役にたっている。

対象商品:
46313443
2020-04-26
用途:
試験装置用

SUSチューブ配管の部品として購入しました。
安くて助かります。

対象商品:
46313461
2018-01-27
用途:
臨時のメクラに使用。
東小塩備 様 (製造業)

性能的には他メーカーと同等です、Eワッシャーがやや機能していないと思います。(遊びが多い)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする