真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
継手
ワンタッチ継手
ストローク(mm)
50
注文コード
46314215
品番
VPOC40-50KNH-6J
参考基準価格(税別)¥4,202販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク

用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
50
取出方向
上
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする