画像準備中

V-LOK メスコネクタ RCネジ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46314405 品番VUWG-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,270
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
寸法T(mm)Rc1/2 形状メスコネクタ RCネジ ねじの種類Rc タイプチューブ(ミリサイズ)とISOテーパーめねじ 適合チューブ外径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46314405 VUWG-10D 75802275 VUWG-10D-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46314554
2022-01-21
用途:
冷却装置の水の継手
有限会社小畑鉄工所 様 (製造業)

この製品は、これで良いと思います。
あとは、価格を、下げる。

対象商品:
46314642
2018-09-28
用途:
配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただし,同時に他の品も発注しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上かかるものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

対象商品:
46314511
2018-11-26
用途:
蒸気ノズルの取付に使用しています。
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

商品は仕様に合っているのですが、納期が長すぎるので他のメーカーに代えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする