※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
ステンレス鋼
注文コード
46315841
品番
UE-19GLB-R
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
9
使用温度範囲(℃)
-20〜150
形状
グローブ
仕様
微量調整用
材質(本体)
ステンレス鋼
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
4.059
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
Cv値
0.22
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材