※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
材質(ステム)
SUS316
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(グランドパッキン)
PTFE+PFA
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
SUSF316
注文コード
46315936
品番
UE-39PB-R
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
9
使用温度範囲(℃)
-20〜150
形状
アングル
材質(ステム)
SUS316
仕様
微量調整用
質量(kg)
約0.4
材質(本体)
ステンレス鋼
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
4.613
管接続口径
1/4
ハンドル径(Φmm)
48
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
3
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
寸法B(Φmm)
22
材質(グランドパッキン)
PTFE+PFA
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
SUSF316
面間距離L(mm)
24
管接続部A
Rc1/4
全開高さH(mm)
84
リフトL1(mm)
5
Cv値
最大0.25
パネル取付部H1(mm)
16
パネル取付部D1(Φmm)
18.5
パネル厚さT(mm)
MIN:2、MAX:4.5
バルブ種類
ニードルバルブ
関連資料:
(2.01MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材