※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 材質(ステム)SUS304 材質(本体)ステンレス鋼 材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SUS304 材質(フタ)SUS304 材質(ディスク)SUS304(ステライト盛) 注文コード46315954 品番UH-34E
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は呼び径・材質など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)3.92 使用温度範囲(℃)-20〜150 形状アングル 材質(ステム)SUS304 仕様一般調整用 質量(kg)約1 材質(本体)ステンレス鋼 ポート数2 有効断面積(mm2)127.305 管接続口径3/4 ハンドル径(Φmm)68 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SUS304 材質(フタ)SUS304 材質(ディスク)SUS304(ステライト盛) 面間距離L(mm)35 管接続部ARc3/4 全開高さH(mm)149 リフトL1(mm)25 Cv値最大6.9 バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(2.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする