曜日別特売
UN-116PB-SH ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン 46316137

 

UN-116PB-SH ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン 46316137
UN-116PB-SH ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン 46316137

ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46316137品番UN-116PB-SH
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6使用温度範囲(℃)-20~80形状グローブ材質(ステム)SUS316仕様超微量調整用質量(kg)約0.3材質(本体)ステンレス鋼ポート数2有効断面積(mm2)0.314管接続口径1/4ハンドル径(Φmm)40ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)1.6使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE材質(ハンドル)A5056B材質(ボディ)SUS316材質(フタ)SUS316材質(ディスク)PCTFE面間距離L(mm)48管接続部ARc1/4全開高さH(mm)77リフトL1(mm)8.5Cv値最大0.017パネル取付部H1(mm)25パネル取付部D1(Φmm)16.5パネル厚さT(mm)MIN:2.5、MAX:7バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(2.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする