フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46316155
品番
UN-14MB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
呼び径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
形状
グローブ
仕様
超微量調整用
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
0.277
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
Cv値
0.015
商品豆知識
配管工事を支える補助部材