※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルシリーズ ニードルストップバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46317485 品番PUH-116C-SH
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)8.303 Cv値0.45 材質ステンレス鋼(SUSF316) 取付方式パネル取付 ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)16.2 ねじの種類Rc 接続方式ねじ込み式 使用流体水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 バルブ種類ニードルストップバルブ
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46317363
2018-12-03
用途:
配管部品として

品質には問題無いと思いますが、納期がかかりすぎです。
monotaroさんの責任では無いですけど・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする