フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
パワフルシリーズ ニードルストップバルブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46317573
品番
PUH-916-12.7C-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
16.605
Cv値
0.9
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
取付方式
パネル取付
ポート数
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材