※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-8 パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 46324446 NH-8 パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 46324446

パラレルU形掛棒 NH-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46324446 品番 NH-8
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アルミ+ステンレスパイプ400# 【樹脂キャップ】シルバー サイズ350 ピッチ(mm)最大317 寸法H(mm)52 寸法W(mm)357 仕上シルバー サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする