※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-3 スリム円筒戸当り RB-3 シロクマ 46324638 RB-3 スリム円筒戸当り RB-3 シロクマ 46324638

スリム円筒戸当り RB-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クローム 注文コード46324638 品番RB-3
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ90 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする