※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-43 パワーキャノン戸当り RB-43 シロクマ 46324690 RB-43 パワーキャノン戸当り RB-43 シロクマ 46324690

パワーキャノン戸当り RB-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上仙徳 注文コード46324690 品番RB-43
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+軟質樹脂 【ゴム】グレー サイズ90 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする